Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Eco L 127 cm (50") Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Eco L 127 cm (50") Aluminium
Hagor ScreenOut Eco L 127 cm (50") Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30970603
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1661
EAN/GTIN:
     4250058516619
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
Bei der ScreenOut® Eco Kiosk – Serie handelt es sich um ein Full Outdoor Stelensystem, das für einen Monitor bzw. Flachbildschirm mit einer Größe bis 57″ im Portrait-Format ausgelegt ist – andere Größen auf Anfrage. Der Unterschied zur ScreenOut® Pro Kiosk Stele liegt darin, dass der Korpus aus zwei Elementen besteht. Der obere Part entspricht dem Full Outdoor Gehäuse, das auf einem stabilen Leergehäuse mit abschließbarer Rückseite angebracht ist. Die Standardausführung ist zur festen Installation mittels eines Fundaments vorgesehen. Bei der Version SO Eco Kiosk M wird ein Bildschirm-Größenbereich von 46-49 Zoll abgedeckt und bei der Version SO Eco Kiosk L können Bildschirm-Größen von 50-57 Zoll Verwendung finden. Jedes Modell der ScreenOut® Eco Kiosk – Serie wird mit Sicherheits-Verbundglas inkl. Antireflex als Schutz vor Vandalismus geliefert. Der Sichtbereich-Ausschnitt für das Display wird passgenau mittels Maskensystem auf die Sichtfläche bzw. den Bildschirm-Inhalt limitiert. Die Front lässt sich gasfedergestützt leicht öffnen und mittels separater Schlösser abschließen, sodass auch ein 1-Mann-Service (Revison) kein Problem ist. Da die Stele vor Vandalismus geschützt ist, ist sie ideal einsetzbar im öffentlichen Bereich und dank der Schloss-Funktion schützt sie auch vor möglichem Diebstahl der eingebauten Geräte. Die ScreenOut®-Artikel bieten standardmäßig eine aktive Ventilation durch integrierte Lüfter sowie IP Luftfiltermatten, um eine einwandfreie Luftzirkulation sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Typ
Fester Bodenständer
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2000 mm
Montage
Maximale Bildschirmgröße
50 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
400 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
57 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, computer terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.120,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5.120,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.398,87*
€ 6.424,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.347,77*
€ 6.363,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.200,47*
€ 6.188,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.130,02*
€ 6.104,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.120,04*
€ 6.092,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.