Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenkönig VERONA Ventilator Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenkönig VERONA Ventilator Chrom
Sonnenkönig VERONA Ventilator Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31062494
Hersteller:
     Armin Schmid Sonnenkönig
Herst.-Nr.:
     VERONA
EAN/GTIN:
     7640110926871
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator sonnenkönig
Höchster Komfort für frische Luft! Der Deckenventilator VERONA eignet sich perfekt, um frische Luft in Ihre Garage oder Werkstatt zu bringen. Dank seinen klaren Linien und seiner Einfachheit wirkt er nicht störend. Er ist sehr ruhig und kann mit einer Fernbedienung bedient werden. Die klaren Linien und seine Einfachheit lassen den Deckenverntilator elegant wirken. Er verfügt über 5 Geschwindigkeiten. Dank seiner Laufruhe und der hohen Effizienz ist der Ventilator sehr vielfältig einsetzbar und stört nicht dabei. Geniessen Sie dort frische Luft, wo Sie sie brauchen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
550 x 240 x 185 mm
Paketgewicht
5500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1220 mm
Tiefe
1220 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Platzierung
Wand
Geräuschpegel
60 dB
Lüfterdurchmesser
1220 mm
Luftstrom
4800 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Zertifizierung
<ul><li>CE</li></ul>
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.