Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups KM3210 Pro Aroma Plus KM3210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups KM3210 Pro Aroma Plus KM3210
Krups KM3210 Pro Aroma Plus KM3210
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31240214
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM321010
EAN/GTIN:
     3045386373857
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die Filterkaffeemaschine mit einem herausragenden Kaffee-Ergebnis, um mit Energie in den Tag zu starten
Nichts geht über den Geschmack und das Aroma von frisch gebrühtem Kaffee am Morgen – und Krups bietet eine Kaffeebrüherfahrung wie keine andere.

Die Krups Pro Aroma Plus Filterkaffeemaschine ist mit allem ausgestattet, was Sie brauchen, um gut in Ihren Tag zu starten: optimaler Brühvorgang für Kaffee voller Geschmack im Handumdrehen, ein vielseitiges Fassungsvermögen von 1,25 l, 30-Minuten-Warmhaltefunktion mit automatischer Abschaltfunktion und eine komplette Reihe an Funktionen für müheloses Kaffeebrühen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
366 mm
Gewicht
3200 g
Energie
Leistung
1100 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
574 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
6300 g
Verpackungsgewicht
6.3 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Gefäßvolumen
1.25 l
Einstellbare Temperatur
Ja
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Transparent
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.