Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 406411 Locher 70 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 406411 Locher 70 Blätter Schwarz
Maped 406411 Locher 70 Blätter Schwarz
Maped 406411 Locher 70 Blätter Schwarz
Maped 406411 Locher 70 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31610830
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     406411
EAN/GTIN:
     3154144064118
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
236 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Locherkapazität
70 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Sockelfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Lochdurchmesser
8 mm
Format
A4, US, A5, F3 x 8, A6, 80 x 80 x 80 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.