Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4810 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4810 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Severin KA 4810 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Severin KA 4810 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Severin KA 4810 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Severin KA 4810 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Severin KA 4810 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,4 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32506467
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4810
EAN/GTIN:
     4008146022098
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Die KA 4810 Kaffeemaschine mit Mahlwerk sorgt für Kaffeegenuss aus frisch gemahlenen Bohnen. Sie besticht durch ihr hochwertiges Design mit Edelstahl-Applikationen inkl. LCD Display mit Timerfunktion zur Aktivierung des Brühvorganges. In drei einstellbaren Aromastufen kann das Aroma ausgewählt werden, wodurch Sie individuellen Kaffeegenuss erhalten. Dank Mahlwerk-Deaktivierungsfunktion können Sie auch ganz einfach vorgemahlenen Kaffee zubereiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
4400 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
35 min
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
368 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
487 mm
Paketgewicht
6191 g
Verpackungsgewicht
13298 kg
Lieferumfang
2 Stück(e)
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.4 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
200 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
6762891
ab € 35,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.