Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 140048594 LED-Lampe Weiches Weiß 2700 K 4 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 140048594 LED-Lampe Weiches Weiß 2700 K 4 W E14
OPPLE Lighting 140048594 LED-Lampe Weiches Weiß 2700 K 4 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32827100
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140048594
EAN/GTIN:
     6956712627940
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
  • Einfache Installation in kleinen Einbau- und dekorativen Leuchten
    - Reduzierung der Wartungskosten durch hohe Lebensdauer
    - Sofortstart, 100% Leuchtkraft sofort beim Einschalten
    - Keine IR- und UV-Strahlung, geringes Gefahren- und Beschädigungspotential
    - Energieeinsparung von bis zu 84% im Vergleich zu traditionellen Glühlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
95 mm
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Weiches Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
G50
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
71 lm/W
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
52 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Energie
Lampenstrom
24 mA
Spannung
240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.