Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 21702-56 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 21702-56 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Russell Hobbs 21702-56 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32950235
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     21702-56
EAN/GTIN:
     4008496874729
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Technische Details
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Heizplatte
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Gold, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Anzeigelicht
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.