Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso CitiZ Pad-Kaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Nespresso CitiZ Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso CitiZ Pad-Kaffeemaschine 1 l
Krups Nespresso CitiZ Pad-Kaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32965142
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN7405
EAN/GTIN:
     0010942220305
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
372 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
14 Stück(e)
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,66*
€ 147,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.