Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EN 267.WAE Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EN 267.WAE Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
De’Longhi EN 267.WAE Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-32995379
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 267.WAE
EAN/GTIN:
     8004399331426
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Nespresso-System im Retrodesign und mit integriertem Aeroccino.

AUCH FÜR HOHE GLÄSER

Dank der in zwei Stufen höhenverstellbaren Abtropfschale können Espresso Tassen oder Latte Macchiato Gläser perfekt unter den Auslauf positioniert werden.

FLOW STOP

Die gewünschte Kaffeemenge kann individuell programmiert werden und die Maschine stoppt automatisch nach der Zubereitung.

SCHNELLE AUFHEIZZEIT

Dank des verbesserten Thermoblock-Heizelements ist die Maschine nach nur 25 Sekunden betriebsbereit.

ENERGIESPARFUNKTION

30 Minuten nach dem letzten Kaffee Bezug geht das Gerät automatisch in die Energiesparfunktion.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
218 mm
Gewicht
4000 g
Energie
Leistung
1710 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Art der Milchzugabe
Manuell
Anzahl der Ausflüsse
1
Heizsystem
Thermoblock
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Programmierbar
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
10 Stück(e)
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Tropf-/Auslauf-Einstellung
Senkrecht
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.