Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Basic T5 Short EL Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Basic T5 Short EL Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße
Osram Basic T5 Short EL Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122693
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300606644
EAN/GTIN:
     4050300606644
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Anwendungsgebiete

- Öffentliche Gebäude
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser

Produktvorteile

- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Optimiert für Notstrom-Betrieb
- Kompakt und schlank
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
25 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
288.3 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
385 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühbirnengröße
T5
Farbwiedergabeindex (CRI)
60
Beleuchtungseffizienz
54 lm/W
Farbcode
640
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
0.95 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
0.81 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.75 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.69 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.66 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.64 %
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
973.1 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.