Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-NSX1000 IP-Kommunikationsserver Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-NSX1000 IP-Kommunikationsserver Schwarz
Panasonic KX-NSX1000 IP-Kommunikationsserver Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33266399
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-NSX1000EX
EAN/GTIN:
     5025232854455
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
telefonanlage usb
tk-anlage
KX-NSX1000 Die neue Serverlösung für professionelle Kommunikation Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen die Kommunikation betreffend – die Art und Weise in Kontakt zu treten, von unterschiedlichen Standorten aus oder über unterschiedliche Devices. Die Betriebsabläufe in Unternehmen müssen effizient funktionieren. Professionelle Kommunikationssysteme sollten daher flexibel, innovativ und wettbewerbsfähig sein und dabei Betriebskosten senken und Prozesse optimieren. Pansonic bietet mit den Communication Servern der KX-NSX-Serie umfangreiche Funktionen die in so einer modernen Arbeitsumgebung benötigt werden. Die Business Communication Server KX-NSX2000/1000 können leicht an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden - sei es für Mitarbeiter, die an unterschiedichen Standorten arbeiten oder für neue Mitarbeiter, für die ein Arbeitsplatz eingerichtet werden muss. Die Einrichtung eines Helpdesk oder eines Telearbeitsplatzes ist ebenfalls leicht möglich. 1+1 Redundanz und Fernwartung Mit den Communication Servern der KX-NSX-Serie können die Kommunikationsdienste, dank Redundanz durch ein Backup-System, stets aufrechterhalten werden. Bei Bedarf können Konfigurationsänderungen bequem und sicher, jederzeit und überall, aus der Ferne vorgenommen werden. Jederzeit für Kunden erreichbar Mit einem Multizellen-Systems können Sie Gespräche annehmen, unabhängig davon wo sie sich im Unternehmen befinden. Während eines Gesprächs können Sie sogar zwischen ihrem Systemendgerät und ihrem Smartphone wechseln. Mobile Endgeräte können als Nebenstelle im Büro mit derselben Durchwahl eingerichtet werden – damit ist effiziente Verwaltung und nahtloser Kundenservice möglich. Mit UC Pro stehen Funktionen für Präsenzmanagement, Text-Chat und Videotelefonate zur Verfügung und bieten Unternehmen größere Flexibilität. Professionelle Kommunikation aus einem Guss Die KX-NSX-Serie bietet UC Pro Support, eine integrierte Callcenter-Funktion (externe CTI-Server sind nicht erforderlich), die Verknüpfung mit Partneranwendungen und mehr. Dank dieser Funktionen wird die professionelle Kommunikation noch effizienter. Welche Art von Kommunikation passt zu Ihrem Unternehmen? Unabhängig von der Art der Kommunikation, die für Ihr Unternehmen benötigen, bietet die KX-NSX-Serie von Panasonic eine Fülle von Funktionen und Lösungen die Ihren Anforderungen entsprechen. Standardkommunikation Die effiziente Steuerung der Kommunikation ist über einen PC möglich. Mithilfe von Instant-Messaging und Präsenzmanagement können Sie Mitarbeiter schnell und einfach erreichen, während diese sich dank drahtlosem DECT-System am Firmenstandort frei bewegen. Rezeption/Vermittlungsstelle Mitarbeiter an der Rezeption und der Vermittlungsstelle, die eingehende Anrufe entgegennehmen, müssen Gespräche mithilfe einffacher Funktionen effizient abwickeln - beispielsweise mit der Point-and-Click-Steuerung. Homeoffice User Mitarbeiter im Homeoffice müssen die Rufnummer ihrer Nebenstelle auch zuhause verwenden können um auch dort erreichbar zu sein und die Funktionen der KX-NSX uneingeschränkt nutzen zu können. Supervisor Supervisor können die gesamte Kommunikation aller Mitarbeiter des Unternehmens über sämtliche Nebenstellen, Mobilgeräte oder PCs effektiv steuern. Mithilfe der KX-NSX und UC Pro können sie Unified Messaging (UM), Videotelefonie oder dieselbe Nummer für mehrere Geräte einsetzen. Mobile User Jedes beliebige Mobiltelefon oder Smartphone kann als Nebenstelle eines Anschlusses im Unternehmen eingerichtet werden. Auf diese Weise können Ihre Mitarbeiter unabhängig vom Standort stets über dieselbe Nummer mit Kunden sprechen oder für diese erreichbar sein. Callcenter Mitarbeiter müssen schnell reagieren, während sie Kundeninformationen am PC einsehen. Die Systeme der KX-NSX-Setie kommen dieser Anforderung nach und ermöglichen den Mitarbeitern umgehend auf die Kundenwünsche einzugehen. Zudem können Zusammenfassungen der Aktivitäten erstellt werden. Diese können als Grundlage dienen, die Leistung des Callcenters weiter zu optimieren. Multidevice-Funktion Eine bestimmte Rufnummer kann mehreren Geräten an unterschiedlichen Standorten zugewiesen werden. Somit ist die Erreichbarkeit, über eine Rufnummer, in jeder Hinsicht gewährleistet. Multisite-Verbindungen Aufgrund seiner Skalierbarkeit ist die KX-NSX-Serie die ideale Lösung für Unternehmen jeder Größe. Die Communication Server unterstützen bis zu 2.000 User und ermöglichen die Anbindung von bis zu 32 Standorten. Innerhalb des Netzwerkes sind, unabhängig vom Standort, Gespräche kostenfrei und erweiterte Unified Messaging Funktionen verfügbar. Intelligenter Arbeitsplatz Mehrere Anwender können die Rufnummer einer Nebenstelle gemeinsam nutzen. Auf diese Weise können Teams schnell und flexibel mit Kunden kommunizieren und sich einen Arbeitsplatz, im Rotationsverfahren, teilen. Zentrale Verwaltung Die Communication Server KX-NSX2000/1000 können von Unternehmen mit mehreren Niederlassungen von nur einem einzigen Standort aus per Fernzugriff mittels IP-Netzwerk zentral verwaltet werden. Es ist daher nicht erforderlich, dass an jedem Standort, ein Administrator zur Verfügung steht. Dadurch ist der Betrieb der Systeme kosteneffektiv. My Portal Über eine webbasierte Benutzeroberfläche können Benutzer die Telefonie- sowie die Unified Messaging-Einstellungen individuell ändern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
430 x 88 x 340 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: panasonic telefonanlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.918,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,45*
€ 2.505,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.094,30*
€ 2.492,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,43*
€ 2.406,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.973,49*
€ 2.348,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.918,39*
€ 2.282,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.