| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33541639 Herst.-Nr.: SOLO-EU EAN/GTIN: 8592978256913 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Ladeanschluss | Ja | | Material | Gummi | | Wandmontage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 457.2 mm | | Tiefe | 355.6 mm | | Höhe | 355.6 mm | | Gewicht | 11340 g | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Netbook, Tablet | | Betriebsprinzip | Kontakt | | Kompatibilität | <ul><li>iPad/ iPad Mini/ iPad Air</li></ul> |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Ladeschrank, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, Mini-Notebook, Netbook, Managementsystem Tablet PC, Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, multimediawagen weiß, av wagen, netbook 13 zoll, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |