Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks CartiPad Solo Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33541640
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     SOLO-UK
EAN/GTIN:
     5054444354323
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ladeanschluss
Ja
Material
Gummi
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
457.2 mm
Tiefe
355.6 mm
Höhe
355.6 mm
Gewicht
11340 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Netbook, Tablet
Betriebsprinzip
Kontakt
Kompatibilität
<ul><li>iPad/ iPad Mini/ iPad Air</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: Mini-Notebook, Netbook, Managementsystem Tablet PC, Tablet PC Cabinet, Tablet PC Managementwagen, Tablet PC Schrank, Tablet Schrank, Wagen für Tablet PC, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, av wagen, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,59*
€ 892,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,08*
€ 885,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,60*
€ 840,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,78*
€ 806,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,60*
€ 775,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.