Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Compulocks UNO Netbook, Tablet Weiß Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33541642
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     UNO-UK
EAN/GTIN:
     819472020290
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
458 mm
Höhe
989 mm
Gewicht
23000 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Netbook, Tablet
Betriebsprinzip
Kontakt
Basisgerät Typ
Tablet PC
Kompatibilität
iPad Mini, iPad Air, Galaxy Tab 1, Galaxy Tab 2, Galaxy Tab 3, Galaxy Tab 4, Surface, Surface 2, Surface Pro , Surface Pro 2, Surface Pro 3, Kindle Fire
Weitere Suchbegriffe: Mini-Notebook, Netbook, Laptop-Ladewagen, Notebook Ladewagen, Notebookladewagen, av wagen, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,20*
€ 1.087,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,66*
€ 1.081,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,21*
€ 1.047,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,06*
€ 1.015,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,95*
€ 960,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.