Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 6131/20-24 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6131/20-24 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Busch-Jaeger 6131/20-24 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Kabelgebunden Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34763946
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6132-0-0329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX-O UP-Dose von Kaiser (Art.-Nr. 1290-40) mit entsprechender Abdeckung (1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Anschlüsse:
KNX-Linie: Busanschlussklemme
Schutzart Gerät: IP 20
Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C
Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 1000 Lux

Maße (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm
Einbautiefe: 29 mm
Montagehöhe: 2 m - 4 m
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch
12 mA
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
80 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Platzierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtempfindlichkeit
1 Lux
Einbauhöhe (min)
2 m
Einbauhöhe (max)
4 m
Entdeckungswinkel
360 °
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Distanzerfassung
8 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6132-0-0335
ab € 150,57*
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.