Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso XN1005K Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 0,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Nespresso XN1005K Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 0,7 l
Krups Nespresso XN1005K Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 0,7 l
Krups Nespresso XN1005K Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 0,7 l
Krups Nespresso XN1005K Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 0,7 l
Krups Nespresso XN1005K Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 0,7 l
Krups Nespresso XN1005K Kaffeemaschine Halbautomatisch Espressomaschine 0,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35721062
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN1005K
EAN/GTIN:
     0010942216476
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.1 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
2220 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung nach (min.)
9 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
192 mm
Verpackungshöhe
328 mm
Paketgewicht
3600 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Freischaltungsart
Drucktaste
Ergonomie
Produktfarbe
Rot
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Verstellbare Tropfschale
Ja
Anzahl der einstellbaren Positionen der Tropfschale
2
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
2
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.