Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß
Bomann VS 2185 Kühlschrank Freistehend 133 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36284775
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     721850
EAN/GTIN:
     4004470721850
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Tisch-Kühlschrank
Tischkühlschrank
Allgemein
- Allgemein
- Höhe 84.5 cm / Breite 56 cm
- Türanschlag wechselbar
- Verstellbare Standfüße
- 40 dBA Betriebsgeräusch

Ausstattung
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Temperaturbereich: 0~4°C
- Abtauautomatik
- LED Innenraumbeleuchtung
- 2 höhenverstellbare Glasablagen
- Transparente Gemüseschale mit Glasabdeckung
- 3 Türablagen
- 2 Eierablagen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
596 mm
Verpackungshöhe
873 mm
Paketgewicht
31500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
90 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
48 W
Energieverbrauch
0.25 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
576 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
28000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
133 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 8 °C
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,21*
€ 169,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C. Bomann
721851
ab € 175,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.