Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr LKUv 1610 Kühlschrank Freistehend 130 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr LKUv 1610 Kühlschrank Freistehend 130 l Weiß
Liebherr LKUv 1610 Kühlschrank Freistehend 130 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36468937
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     LKUV 1610
EAN/GTIN:
     9005382181799
Suchbegriffe:
Chemikalien-Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch
0.747 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
37000 g
Paketgewicht
39000 g
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
130 l
Geräuschpegel
47 dB
Bruttokapazität Kühlschrank
141 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 16 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,98*
€ 1.497,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,15*
€ 1.490,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,26*
€ 1.441,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,95*
€ 1.324,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,53*
€ 1.298,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.