Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Brother HL-L9310CDW Laser-Drucker Farbe 2400 x 600 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36478101
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L9310CDW
EAN/GTIN:
     4977766774253
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Farbdrucker
Dank der zahlreichen Sicherheitsfunktionen und Papiermanagementoptionen ist der HL-L9310CDW der ideale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Über das 6,8 cm große Touchscreen-Farbdisplay lässt sich das Gerät dabei spielend leicht bedienen. Die Ultra-Jumbo-Tonerkassetten sorgen außerdem für besonders günstige Seitenpreise.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Authentisierung Methode
LDAP, ActiveDirectory, RADIUS
Onlineservices unterstützt
Dropbox, Google Drive
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
17.4 x 19.1 x 12.3 "
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder,LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
6500 Seiten
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
2380 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, Facing Identification Mark, GS1 DataBar, ISBN, Interleaved 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Ersatzpatronen
TN-910BK TN-910C TN-910M TN-910Y
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
44 dB
Schallleistungspegel (Druck)
65.5 dB
Schallleistungspegel (Standby)
60 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Steuerung
Berührung
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, ENERGY STAR, Nordic Swan Ecolabel
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
642 mm
Verpackungstiefe
603 mm
Verpackungshöhe
578 mm
Paketgewicht
26800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
22200 g
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Bondpapier, Glanzpapier, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal, Brief
Umschlaggrößen
10
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 105 g/m²
Gewicht Papierfachmedien (empirisch)
16 - 28 Pfund
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
16 - 43 Pfund
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
580 W
Energieverbrauch (bereit)
70 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
1.8 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
31 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
31 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
14 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
14 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
29 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
15 s
Wasserzeichendruck
Ja
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Broschürendruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,89*
€ 596,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,98*
€ 575,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,23*
€ 563,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,85*
€ 540,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,66*
€ 517,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
FH2000
ab € 17,34*
Zubehör
Brother
CH1000
ab € 11,51*
Zubehör
Brother
LT330CL
ab € 118,47*
Zubehör
Brother
LT340CL
ab € 134,70*
Zubehör
Brother
TC4000
ab € 33,64*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 557,05*
Zubehör
Brother
BU330CL
ab € 35,89*
Zubehör
Brother
DR421CL
ab € 94,46*
Zubehör
Brother
TN910BK
ab € 76,21*
Zubehör
Brother
TN910C
ab € 187,15*
Zubehör
Brother
TN910M
ab € 187,66*
Zubehör
Brother
TN910Y
ab € 186,45*
Zubehör
Brother
ZUNTBC4FARBLASER
ab € 162,15*
Zubehör
Brother
ZWPS60045
ab € 118,38*
Zubehör
Brother
ZWPS60046
ab € 134,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.