Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RF-2400D Tragbar Analog Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RF-2400D Tragbar Analog Schwarz
Panasonic RF-2400D Tragbar Analog Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36600985
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RF-2400DEG-K
EAN/GTIN:
     5025232863440
Suchbegriffe:
Radio
panasonic radio
radio
  • Sauberer und klarer Klang
    - Einfache und stabile Sendersuche
    - HOHE KLANGQUALITÄT

    Neuer digitaler Tuner und AFC (Automatische Frequenzregelung)
    Dieses einfache und benutzerfreundliche UKW/MW-Radio besticht durch sein universelles Design für einfaches Ablesen und ist mit einem neuen digitalen Tuner für eine einfache und stabile Sendersuche ausgestattet.

    Benutzerfreundliches Design
    Neben der großen Frequenzanzeige, auf der die Frequenzen größer und einfacher dargestellt sind, ermöglicht der fluoreszierende Zeiger ein bequemes Ablesen in der Dunkelheit. Die Sendersuche ist ganz einfach – auch in der Dunkelheit und bei einem Stromausfall.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog
Unterstützte Bänder
AM, FM
Digitales UKW-Radio
87 - 108 MHz
AM-Bandbereich
520 - 1730 kHz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
690 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Antennentyp
Extern
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Treibereinheit
10 mm
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
770 mW
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.