Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H8R Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser H8R Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H8R Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H8R Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H8R Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36745260
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500853
EAN/GTIN:
     4058205005623
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Perfekt für deinen Alltag. Aber nicht alltäglich.

Mit dieser Stirnlampe hast du die Hände frei für dein Projekt, dein Hobby oder den Fall der Fälle. Denn die H8R passt sich mit ihrem ergonomischen Design perfekt an deine Kopfform an und ist einfach intuitiv zu bedienen. So hast du immer beste Sicht und wirst dank des roten Rücklichtes auch von anderen gut gesehen. Noch ein Highlight: Du kannst sie weltweit per USB 3.0 problemlos aufladen – besonders unterwegs ein praktisches Feature.

Smart Light Technology

Diese Innovation macht aus einer Ledlenser Dein persönliches Lichtwerkzeug: Über einen Mikrocontroller programmierst Du durch verschiedene Tast- und Schaltkombinationen Deinen individuellen Funktionsumfang. So hast Du immer die optimale Lichtfunktion zur Hand.

Advanced Focus System

Galilei schwörte auf die Kraft der Linse, Newton auf die des Reflektors. Wir haben einfach beide Technologien kombiniert – aber so perfekt wie niemand zuvor. Das Ergebnis: Unser patentiertes Advanced Focus System (AFS), das einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht ermöglicht. Dabei besitzt das AFS eine Effizienz, die selbst Experten begeistert.

Rapid Focus

Beim Fokussieren und Defokussieren der Taschen- oder Stirnlampe bewegt sich unsere Reflektorlinse relativ zur LED. Damit dieser Vorgang für Anwender möglichst schnell und ergonomisch funktioniert, haben wir Rapid Focus entwickelt: eine Einhand-Mechanik, mit der man den Lichtkegel blitzschnell anpassen kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Batteriereichweite
15 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
120 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
10 h
Akkuladezeit
6 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Wasserfest
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung
250 lm
Lichtleistung (min.)
10 lm
Lichtleistung (max.)
600 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
20 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
150 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
340 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502126
ab € 19,66*
Zubehör
Ledlenser
502125
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.