Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical 2006546 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical 2006546 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Baaske Medical 2006546 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37348657
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2006546
EAN/GTIN:
     4260182240069
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung baaske
Aus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan (TPU) gefertigt stellen diese Folien den idealen Schutz für Sie und Ihr Notebook dar. Diese Folien sind auch dazu geeignet, das versehentliche verschütten von Flüssigkeiten abzufangen. Weiterhin ermöglichen sie die Eingrenzung und Vermeidung von Verschmutzungen der Laptop Tastatur. Trotz des Tastaturschutzes bleiben Lüfter frei und CD/DVD Laufwerke weiterhin zugänglich, da die Arretierung durch umspannende, flexible Bänder erfolgt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tastaturabdeckung
Gerätetyp
Tastatur
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
170 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.