Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso XN1111 Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Nespresso XN1111 Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
Krups Nespresso XN1111 Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37645217
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN1111
EAN/GTIN:
     0010942223443
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Die neueste Maschineninnovation Essenza Mini von Nespresso besticht durch ihr schmales Design und der intuitiven Bedien-Freundlichkeit. Der optimale Einstieg in die Nespresso Kaffeewelt. Die Bundle Version mit Aeroccino Milchaufschäumer für leckere Kaffee-/Milchkreationen.

Die neue KRUPS NESPRESSO ® ESSENZA MINI BUNDLE
- 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten
- Inkl. Aeroccino Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch wie Cappuccino oder Latte Macchiato
- Thermoblock-Heizsystem
- Verkürzte Aufheizzeit (ca. 25s)
- Automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 3 Minuten nach der letzten Benutzung komplett ab
-Niedriger Energieverbrauch "Eco Mode"
- Einfachste Bedienung per Knopfdruck
- 2 Tassengrößen
- Tassen-Programmierung: Für individuelle Tassenfüllmenge
- "Flow-Stop"-Funktion: automatische Abschaltung, kein Überlaufen des Espresso
- Automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen,
die leeren Kapseln fallen direkt in den Kapselcontainer. Kapazität ca. 9 -11 Stück
- Abnehmbares Abtropfgitter für hohe Latte Macchiato Gläser
- Abnehmbarer Wassertank: Kapazität: 0,7 l
- Beleuchtete Tasten
Weitere Informationen:
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
3 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Automatischer Wasserstopp
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.