Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 139787 Schwamm Rechteckig Faser Schwarz, Blau, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vileda 139787 Schwamm Rechteckig Faser Schwarz, Blau, Gelb
Vileda 139787 Schwamm Rechteckig Faser Schwarz, Blau, Gelb
Vileda 139787 Schwamm Rechteckig Faser Schwarz, Blau, Gelb
Vileda 139787 Schwamm Rechteckig Faser Schwarz, Blau, Gelb
Vileda 139787 Schwamm Rechteckig Faser Schwarz, Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     2813-582-007
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     139787
EAN/GTIN:
     4003790001444
Suchbegriffe:
Bäderputz-Schwamm
Pflegeschwamm
Tiefenpflegerschwamm
Abrasivschwamm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
45 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Breite des Versandkartons
370 mm
Höhe des Versandkartons
470 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
34023103103826
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Form
Rechteckig
Material
Faser
Waschtyp
Handwäsche
Färbung
Monochromatisch
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE, WEEE
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,87*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,88*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 4,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,18*
€ 29,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,39667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8425 gelb
ab € 1,81*
Zubehör
Henkel
2178373
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.