Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 5928 Kaffeemaschine Elektrische Espressokanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 5928 Kaffeemaschine Elektrische Espressokanne
Cloer 5928 Kaffeemaschine Elektrische Espressokanne
Cloer 5928 Kaffeemaschine Elektrische Espressokanne
Cloer 5928 Kaffeemaschine Elektrische Espressokanne
Cloer 5928 Kaffeemaschine Elektrische Espressokanne
Cloer 5928 Kaffeemaschine Elektrische Espressokanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3965476
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     5928
EAN/GTIN:
     4004631001579
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
  • Elektrischer Espressokocher aus Edelstahl.
    - Zwei Edelstahlfilter für 6 Espresso = 300 ml, 3 Espresso = 150 ml.
    - Mit abnehmbarer Kanne.
    - Kontrolllampe.
    - Ein-/Ausschalter.
    - Automatische Abschaltung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Kaffee/Espresso
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
230 mm
Energie
Leistung
365 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Produkttyp
Elektrische Espressokanne
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Kabellänge
0.75 m
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.