Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DAB-18 Radio Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DAB-18 Radio Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau
Denver DAB-18 Radio Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau
Denver DAB-18 Radio Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau
Denver DAB-18 Radio Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau
Denver DAB-18 Radio Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau
Denver DAB-18 Radio Persönlich Analog & Digital Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40100440
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     DAB-18
EAN/GTIN:
     5706751035883
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
Radiowecker
denver digitalradio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf
Radio Data System (RDS)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lautstärkeregler
Drehregler
Weckerfunktion
Ja
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Stand-by-Funktion
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Weitere Suchbegriffe: radiowecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.