Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 350C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AutoMax 350C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 350C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 350C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 350C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 350C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 350C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40356149
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4964101
EAN/GTIN:
     0043859730490
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390.5 mm
Tiefe
577.9 mm
Höhe
814.4 mm
Gewicht
31800 g
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
660.4 mm
Verpackungshöhe
920.8 mm
Paketgewicht
36290 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Korbvolumen
68 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Rücklauf
Ja
Sicherheit
SmartLock
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
230 mm
Sicherheitssperre
Ja
Mediengewicht
70 g/m²
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,07*
€ 858,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,80*
€ 841,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 705,26*
€ 839,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,42*
€ 832,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 696,62*
€ 828,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,43*
€ 825,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,89*
€ 811,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.