Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes AutoMax 550C Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40356150
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4963101
EAN/GTIN:
     0043859730483
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
441.3 mm
Tiefe
577.9 mm
Höhe
890.6 mm
Gewicht
33610 g
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
660.4 mm
Verpackungshöhe
998.5 mm
Paketgewicht
38100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 38 mm
Korbvolumen
83 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Ausziehbarer Behälter
Ja
Steuerung
Tasten
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3.35 mm/min
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Eintrittsbreite
230 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 835,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,76*
€ 1.042,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,34*
€ 1.030,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 861,64*
€ 1.025,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,85*
€ 1.016,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 850,14*
€ 1.011,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,23*
€ 1.005,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,25*
€ 993,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.