Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
WMF Bueno 04.1225.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40785203
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1225.0011
EAN/GTIN:
     4211129127943
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschinen wmf für 10 tassen
kaffee maschine
Die elegante Kaffeemaschine mit unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die BUENO Aroma Filterkaffeemaschine in schlichter Cromargan Optik passt in jedes Küchenumfeld. Sie brüht bis zu 10 Tassen feinsten Kaffee, der sich praktisch in der Aromaglaskanne servieren lässt.
Mit außenliegender Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik, Tropfstopp und Überlaufsicherung verfügt sie über alle Funktionen, die einen aromatischen Kaffeegenuss garantieren.

- Cromargan matt.
- 10 Tassen (á 125 ml) Kaffeemaschine mit Aromaglaskanne.
- Außenliegende Wasserstandsanzeige.
- Start-/Stoptaste mit Kontrollleuchte.
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik.
- Herausnehmbarer Filtereinsatz.
- Tropfstopp und Überlaufsicherung.
- 1000 Watt Leistung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Überlaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
1670 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
291 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
2140 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Tassenwärmer
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: wmf kaffeemaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.