Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Technaxx 4743 Ladegerät für Mobilgeräte Auto Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-41173030
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4743
EAN/GTIN:
     4260358122663
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Überwachung von Fahrzeuginnenräumen mit PIR-Bewegungssensor.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Akku-/Batteriekapazität
450 mAh
Sonstige Funktionen
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
4.2 V
Betriebsanleitung
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Ladezeit
4 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
44 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Kurzschluß
Betriebsprinzip
Kontakt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.