Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza 2743 Kaffeebohne 1 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lavazza 2743 Kaffeebohne 1 kg
Lavazza 2743 Kaffeebohne 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4567279
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     2743
EAN/GTIN:
     8000070027435
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
CAFFÈ CREMA DOLCE ist die Lavazza Caffè-Mischung aus ganzen Bohnen mit weichem und mildem Geschmack.

Mit Lavazza CAFFÈ CREMA DOLCE können Sie immer die typische samtige Crema eines italienischen Caffè genieβen. Ideal für alle Kaffeevollautomaten. Ausschließlich als ganze Bohnen erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität
1000 g
Getränkearten
Cafe crema
Stufe der Kaffeeröstung
Ungeröstet
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 14,12* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,26*
€ 20,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,76*
€ 20,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,17*
€ 19,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,58*
€ 17,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,14*
€ 17,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,40*
€ 14,34
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gullo
10001
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.