Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD 24 Tragbarer CD-Player Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD 24 Tragbarer CD-Player Pink
Lenco SCD 24 Tragbarer CD-Player Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4718499
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD 24 PINK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
cd-player lenco
  • CD-Spieler mit Repeat Funktion - Programmierbar für 20 Titel - FM Radio mit Telesop-Antenne - Kopfhörer-Anschluss - AC/DC Gebrauch
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Stromverbrauch (Standby)
6.75 W
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Teleskopisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Pink
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
215 x 240 x 130 mm
Management-Funktionen
Programmierbare Titel
20
Weitere Suchbegriffe: mobile cd-player
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.