Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic ACK-3410 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic ACK-3410 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic ACK-3410 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic ACK-3410 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic ACK-3410 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic ACK-3410 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic ACK-3410 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55235162
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60377
EAN/GTIN:
     4250078166986
Suchbegriffe:
KeySonic Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Switch
Kompakt Mini Tastatur mit integriertem Smart-Touchpad
Diese Tastatur hat die perfekte Größe für begrenzte Räume, von POS-Systemen und Empfangsbereichen bis hin zu Schulungs- und Konferenzräumen sowie digitalen Lebensräumen.

Neuartiges Smart-Touchpad
Mit der erweiterten Fingergestensteuerung des Smart-Touchpads können Sie mehr tun als nur scrollen. Mit zwei Fingern nutzen Sie es wie ein Mausrad und mit drei Fingern haben Sie die Option, Menüs aufzurufen wie beim üblichen Rechtsklick!

SoftSkin Beschichtung
Modernes Design in schlichter und raffinierter Ausführung. Die Schönheit der edlen, mattschwarzen SoftSkin Beschichtung kommt zusätzlich zur Geltung, wenn Sie den haptischen Eindruck erfahren.

Leiser Tastenanschlag & Taktiles Feedback
Die weiche Oberfläche dieser Membran bietet ein sehr reaktionsfreudiges, leises und komfortables Gefühl und ist damit perfekt für alle, die gerne ohne Geräusche oder störende Wahrnehmungen arbeiten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
220 x 150 x 20 mm
Tastaturgewicht
299 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
495 mm
Höhe des Versandkartons
26 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
80
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Schlüsselfahrtstrecke
1.6 mm
Antriebskraft
60 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
423 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.