Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16280 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16280 Ventilator Schwarz
Walimex 16280 Ventilator Schwarz
Walimex 16280 Ventilator Schwarz
Walimex 16280 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5844816
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16280
EAN/GTIN:
     4250234562805
Suchbegriffe:
Windmaschine
windmaschine
Mit der Walimex Windmaschine bringen Sie Bewegung in Ihre Bilder, sie verhilft Ihnen zu professionellem Arbeiten. Egal ob wehende Haare oder Kleider, in der People- und Beautyfotografie ist sie nicht mehr wegzudenken. Durch die stufenlos regelbare Stärke des Gebläses kann die Windmaschine vielfältig eingesetzt werden – von der Sommerbrise bis hin zum Sturm.

- bewegt Kleider und Haare von der leichten Brise bis zum Sturm.
- unverzichtbar für People- und Beautyfotografie.
- stufenlos regelbare Luftförderung.
- Sicherheitsgitter schützt vor Verletzungen.
- für 5/8 Zoll Spigot.

Der stabile Haltebügel ermöglicht das Feststellen und Neigen der Maschine im Handumdrehen. Durch die Tunnelform wird der Luftstrom konzentriert, was bei einem herkömmlichen Ventilator nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
480 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
145 W
Energiebedarf
220 - 240V, 50Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 329,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,75*
€ 475,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,20*
€ 457,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.