Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-378001 Herst.-Nr.: 36673 EAN/GTIN: 4002888366731 |
| |
|
| | |
| Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren. Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen. Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 26/28 | | Stecker-Material | Nickel | | Kontaktmaterial | Kupfer | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Material Stecker-Gehäuse | Polyvinylchlorid (PVC) | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | Nominale Abschwächung | 5.8db/km | | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.4 mm | | Biegeradius (min.) | 16 mm | | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 12 x 4.5 x 36 mm | | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 6.6 x 7.3 x 34.4 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 60 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,65* | € 2,52* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 1,68* | € 2,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,71* | € 2,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,84* | € 2,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,62* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|