Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DAB-42 Tragbar Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver
Denver
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59958825
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111111000380
EAN/GTIN:
     5706751038792
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
denver digitalradio
radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
1 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
510 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Wecktöne
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denver
111111000170
ab € 49,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.