Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig KM 5620 Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig KM 5620 Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Grundig KM 5620 Manuell Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60173570
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS0910
EAN/GTIN:
     4013833016410
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
KEIN MORGEN OHNE FRISCHEN KAFFEE.
Die leistungsstarke Kaffeemaschine mit klassisch eleganter Oberfläche und zeitlosem Design wird garantiert das Liebste, das Sie morgens sehen. Mit der hochwertigen Edelstahloptik mit einem Fassungsvermögen von 10 Tassen erleben Sie erstklassigen Kaffeegenuss und volles Aroma. Die Warmhaltefunktion stellt sicher, dass Sie jederzeit Ihre Tasse mit heißem Kaffee nachfüllen können. Praktisch ist auch die automatische Tropf-Stopp-Funktion, dank derer lästige Flecken in Zukunft von Gestern sind.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.