Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS KeyGarage KeyGarage 787 BIG (Art.-Nr. 08492)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS KeyGarage KeyGarage 787 BIG (Art.-Nr. 08492)
ABUS KeyGarage KeyGarage 787 BIG (Art.-Nr. 08492)
ABUS KeyGarage KeyGarage 787 BIG (Art.-Nr. 08492)
ABUS KeyGarage KeyGarage 787 BIG (Art.-Nr. 08492)
ABUS KeyGarage KeyGarage 787 BIG (Art.-Nr. 08492)
ABUS KeyGarage KeyGarage 787 BIG (Art.-Nr. 08492)
ABUS KeyGarage KeyGarage 787 BIG (Art.-Nr. 08492)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60818418
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     08492
EAN/GTIN:
     4003318084928
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
ABUS KeyGarage Schlssel unter der Fumatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern! Mit einer ABUS KeyGarage werden Ihre Schlssel sicher verwahrt und gegen uere Witterungseinflsse geschtzt. Das stabile Stahlblechgehuse schtzt Schlssel und Codekarten vor unberechtigtem Zugriff. Die KeyGarage bietet auerdem eine einfache und sichere Lsung für den Austausch von Schlsseln oder Zugangskarten. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen reicht. ndert sich der Personenkreis, lsst sich der Code schnell und unkompliziert ndern. Die ABUS KeyGarage 787 BIG wird an der Wand montiert und bietet Platz für bis zu 50 Schlssel oder 30 Plastikkarten. Ein zustzlicher Komfort sind integrierte und herausnehmbare Haken für die Fixierung einzelner Schlssel. Der Zugriff erfolgt ber einen vierstelligen Zahlencode, der mittels Verstellrdern eingestellt wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl Haken
2 Haken
Schloss Art
Zahlenschloss
Wandmontage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
84 x 62 x 120 mm
Gewicht
920 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.