Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Nespresso Vertuo ENV 155.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Nespresso Vertuo ENV 155.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,7 l
De’Longhi Nespresso Vertuo ENV 155.B Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60995754
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ENV 155.B
EAN/GTIN:
     8004399332485
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Centrifusion Technologie

Durch die innovative Centrifusion Technologie rotieren die Kapseln mit bis zu 7000 mdrehungen
pro Minute. Dadurch entsteht eine natürliche Crema, jeder Tropfen Kaffee wird sanft und gleichmäßig.

Barcode-Technologie Mit Laser

Durch die Barcode-Erkennung bereitet die Maschine automatisch für jede Röstmischung die optimale Tasse Kaffee in Größe und Qualität zu. Dabei werden verschiedene Parameter wie
Wassermenge, Temperatur, Brühzeit und Rotationsgeschwindigkeit perfekt auf die
Kaffeemischung abgestimmt.

Grosser Kaffee Auf Knopfdruck

Mit nur einem einfachen Tastendruck wird ein umfassendes Angebot an unterschiedlichen
Kaffeevarietäten für jeden Geschmack und in verschiedenen Tassengrößen (Espresso 40ml, Gran Lungo 140ml, Pott/Mug 230ml und Alto 414 ml) zubereitet.

Deluxe Version

Die Deluxe Version der Vertuo Linie ist mit einem großen 1.7 Liter Wasserbehälter ausgestattet und überzeugt durch ein elegantes Design mit hochwertigen Metalelementen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
325 mm
Gewicht
4600 g
Energie
Leistung
1260 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso VertuoLine
Schnellaufheizung
Ja
Tassenwärmer
Ja
Markenkompatibilität
Nespresso
Aufwärmzeit
40 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Abnehmbares Kapselmagazin
Ja
Automatischer Kapselauswurf
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.