Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Philips Voice Tracer DVT2050/00 Diktiergerät Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61146860
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DVT2050/00
EAN/GTIN:
     855971006342
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Stereo-MP3-Aufnahme für kristallklare Wiedergabe
Der Voice Tracer erfasst alle Aufnahmen in Stereo und dem beliebten MP3-Format, dem gängigsten Audioformat zum Speichern von Audiodateien und der Standardcodierung für die Übertragung und Wiedergabe von Aufnahmen.

PC-Anschluss für Plug & Play
Schließen Sie Ihr Diktiergerät am PC an und geben Sie die Dateien unter Windows oder Mac OS wieder.

Beleuchtetes Display für einfache Dateinavigation
Auf dem großen Display sehen Sie alle wichtigen Dateiinformationen auf einen Blick, dank der Hintergrundbeleuchtung selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

8 GB integrierter Speicher, für extra lange Aufnahmezeiten
Dank des integrierten Speichers von 8 GB kann Ihr Recorder mehrere Tage lang kontinuierlich aufnehmen.

microSD-Kartensteckplatz für praktisch unbegrenzte Aufnahmen
Praktisch unbegrenzte Aufnahmekapazität dank einem microSD-Kartensteckplatz, der bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz unterstützt.

Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku für besonders lange Aufnahmezeiten
Der integrierte Lithium-Polymer-Akku, der bequem per Standard-Micro-USB-Kabel aufgeladen werden kann, hat genug Kapazität für bis zu 50 Stunden Aufnahmezeit. So ist der Audiorecorder stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen.

UKW-Radio-Aufnahme zum Aufnehmen Ihrer Lieblingsradioprogramme
Genießen Sie Ihre Lieblingsradioprogramme wann immer und so oft Sie möchten. Aktivieren Sie einfach die Aufnahmefunktion, wenn Sie Ihr Lieblingsradioprogramm hören; und der Digital VoiceTracer nimmt das Radiosignal im MP3-Format auf.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer enthalten
Ja
Radio
FM-Radio
Ja
UKW-Aufnahme
Ja
Unterstützte Bänder
FM
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
112 x 112 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Breite
108 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
37 mm
Anzeige
LED- Rekord/Wiedergabe
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Anschluß zu PC
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Playback MP3
Ja
Audioaufzeichnungsformate
MP3, WAV
Upgradefähige Firmware
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch
Speichermedien
Flash
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Frequenzbereich
87.5 - 108 MHz
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kapazität des Eingebauten Speichers
8 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Aufnahmebatterieausdauer
50 h
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
50 h
Aufnahmebetrieb
Stereo (ST)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Impedanz
16 Ohm
MP3-Bit-Raten
8 - 128 Kbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.