Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit KA 6501 sw 0,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Exquisit KA 6501 sw 0,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62351514
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     5010016
EAN/GTIN:
     4016572021158
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1 liter
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1600 g
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
2000 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Gefäßvolumen
1 l
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Edelstahl
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.