Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TL Mini 4W/33-640 Leuchtstofflampe G5 G Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TL Mini 4W/33-640 Leuchtstofflampe G5 G Kaltweiße
Philips TL Mini 4W/33-640 Leuchtstofflampe G5 G Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63292663
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8711500615688
EAN/GTIN:
     8711500615688
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
140 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
60
Quecksilbergehalt
4.4 mg
Beleuchtungseffizienz
35 lm/W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
29 V
Lampenstrom
170 mA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.