Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta 1023-02 Manuell Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta 1023-02 Manuell Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-02 Manuell Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-02 Manuell Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-02 Manuell Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-02 Manuell Filterkaffeemaschine
Melitta 1023-02 Manuell Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66595420
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     6762887
EAN/GTIN:
     4006508218714
Suchbegriffe:
Glaskanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Kannen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
300 mm
Energie
Leistung
1050 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
6762888
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.