Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-8131 Herst.-Nr.: 70002260 EAN/GTIN: 4004094700064 |
| |
|
| | |
| »Fromarex« ist mein unverwechselbarer Name und ich bin ein über Jahre hinweg sehr erprobter und außergewöhnlicher Käseschneider. Denn ich arbeite mit einer Klinge und nicht mit einem Draht, wie sonst üblich. Demzufolge lassen sich auch andere Lebensmittel bequem mit mir schneiden. Versuchen Sie es doch mal mit Eisbersalat, Paprika, Gurken, Rettich, Schinken, Wurst etc. – zum Beispiel, um leckere Sandwiches oder kleinere Salate zuzubereiten. Sie werden feststellen, ich bin wahrlich ein universeller Helfer. Mit meiner Skala können Sie die gewünschte Schnittstärke einstellen. Vorsicht: die Klinge ist sehr scharf. Das Gerät darf nicht in Kinderhände gelangen. Material: ABS, PP, Aluminium , beschichtet, Klinge Edelstahl Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 53 mm | | Tiefe | 228 mm | | Breite | 230 mm | Merkmale | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Rot | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,67* | € 27,21* | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 49,23* | € 62,32002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 81,63* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|