Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6120 Wärmesensor Kabelgebunden Interkonnektabel Oberflächenmontiert Thermodifferentialmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6120 Wärmesensor Kabelgebunden Interkonnektabel Oberflächenmontiert Thermodifferentialmelder
Olympia 6120 Wärmesensor Kabelgebunden Interkonnektabel Oberflächenmontiert Thermodifferentialmelder
Olympia 6120 Wärmesensor Kabelgebunden Interkonnektabel Oberflächenmontiert Thermodifferentialmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67120187
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6120
EAN/GTIN:
     4030152061204
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
hitzemelder
Weitere Informationen:
Merkmale
Detektortyp
Thermodifferentialmelder
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Interkonnektabel
Ja
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Temperaturbereich (T-T)
54 - 70 °C
Warnung Dezibel
85 dB
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Alarm bei niedrigem Batteriestand
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.