Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 6121 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 6121 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Olympia 6121 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Olympia 6121 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67120216
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     6121
EAN/GTIN:
     4030152061211
Suchbegriffe:
Akku für Olympia
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
akku für olympia
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Interkonnektabel
Ja
Akustische Signale
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.