Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4835 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4835 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4835 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Severin KA 4835 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-68672950
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4835
EAN/GTIN:
     4008146029035
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme – auch während des Brühens.
Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und praktischer Einhand-Bedienung zur langanhaltenden Temperaturspeicherung.
Sicherheit durch automatische Abschaltung. Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte.
Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Anzahl der Ausflüsse
1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
TK 5422
ab € 34,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.