Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HSF600BE4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HSF600BE4 Schwarz
Honeywell HSF600BE4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-69594155
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSF-600BE4
EAN/GTIN:
     4022167206008
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator honeywell
stand ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
585 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
8300 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
48 dB
Oszillationsrange
70 °
Maximale Timer-Zeit
8 h
Schutzgitter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: standventilator 40w
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,87*
€ 104,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,80*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.