Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MMTN2ZM/A Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MMTN2ZM/A Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Weiß
Apple MMTN2ZM/A Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Weiß
Apple MMTN2ZM/A Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Weiß
Apple MMTN2ZM/A Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Weiß
Apple MMTN2ZM/A Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Weiß
Apple MMTN2ZM/A Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Weiß
Apple MMTN2ZM/A Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70133910
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MMTN2ZM/A_BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lightning Kabel
Lightningkabel
In-Ear Kopfhörer
Anders als bei herkömmlichen runden Ohrhörern beruht das Design der EarPods auf der Geometrie des Ohrs. Deshalb passen sie mehr Menschen als jeder andere Ohrhörer.

Die Lautsprecher in den EarPods sind so konstruiert, dass sie Klangverluste minimieren und die Klangausgabe maximieren – so bekommst du hochwertigen Sound.

Die EarPods mit Lightning Connector haben eine integrierte Fernbedienung, mit der du per Knopfdruck die Lautstärke anpassen, die Wiedergabe von Musik und Videos steuern und Anrufe annehmen oder beenden kannst.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
2
Markenkompatibilität
Apple
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lightning-Anschluss
Ja
Headset connectors unterstützt
iPhone-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.