Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr ZKes 453 Humidor Zigarrenhumidor Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr ZKes 453 Humidor Zigarrenhumidor Edelstahl
Liebherr ZKes 453 Humidor Zigarrenhumidor Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7060642
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     ZKES453
EAN/GTIN:
     9005382100837
Suchbegriffe:
Humidor
Zigarren-Klimaschrank
humidor
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
478 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
612 mm
Leistungen
Feuchtigkeitskontrolle
Ja
Temperaturbereich (T-T)
16 - 20 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.231,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,95*
€ 2.930,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.424,57*
€ 2.885,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.315,35*
€ 2.755,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.263,83*
€ 2.693,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.231,39*
€ 2.655,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.